Beli wiring harness di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona On/Off Switch (Flat Face Type) (Aksesoris Elektrik Motor)
    Mulai

    Rp509.900

    Daytona On/Off Switch (Flat Face Type) (Aksesoris Elektrik Motor)
    atribut:
    • Type: Flat face type Universal
    • Length: 800mm (harness)
    • Current: 8A
    • Available Power: 100W
  2. DV Rotary Switch
    Mulai

    Rp69.900

    DV Rotary Switch
    atribut:
    • Current Rate (A): 20
    • Install Size (mm): 22
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  4. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  5. OLIGHT Flashlight Seeker
    Mulai

    Rp2.499.900

    OLIGHT Flashlight Seeker
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.Output:Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours High :  1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes Medium : 300 Lumens / 9 Hours Low : 50 Lumens / 50 hours Eco : 5 Lumens / 10 DaysSet Content:Olight Seeker 2 Black x 1Olight 21700 5000mAh ×10,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1Lanyard ×1User Manual x 1
  6. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  7. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp9.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  9. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  10. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  11. monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    50%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  12. HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp7.900

    HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  13. THK Slide Pack FBW 2560 XR Type 2 Sliders
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    THK Slide Pack FBW 2560 XR Type 2 Sliders
    Deskripsi:
    It is a straight road system in which a ball case is precision press molded and a slider incorporating a ball moves in an infinite linear motion. Lightweight, compact and light linear motion can be obtained by using in combination with slide rail. (High corrosion resistance) We adopted an austenitic stainless steel material for rail, mounting plate, stopper and other parts, realizing high corrosion resistance. (Noise Reduction) By newly designing the slider part, we achieved 5 dBA noise reduction compared to conventional products.Useable: Ideal for light load sliding parts such as copiers, tool cabinets, various electronic equipment cabinets, vending machines, slide covers for machine tools, cash registers and curtain walls.
    atribut:
    • Material (stopper): SUS430+NBR
    • Set Contents: 1 slide rail, 2 sliders
    • Maximum Allowable Load: (Pa) 590, (Pb) 150, (Pc) 70N
    • Ball Material: SUS440C
    • Body Material: (Slide rail, mounting plate) SUS304
    • Case Material: (Ball Case) SPCE
    • Dimension B: 3mm
    • Dimension G: 40mm
    • Dimension L0: 960mm
    • Dimension N1: 11mm
    • Stroke: 888mm
  14. Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp51.900

    Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.
    atribut:
    • Color: Cream
  15. NKK SWITCHES Rocker Switch
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

    NKK SWITCHES Rocker Switch
    atribut:
    • Function Operating: ON-OFF
    • Rated Voltage (V): AC125, AC250
    • Rated Current (A): AC 10
  16. TRUSCO Super Hard Auto Punch
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Super Hard Auto Punch
    atribut:
    • Length (mm): 130 (with a Grip)
    • Maximum Hitting Power (N): About 300
    • Weight (g): 100
Daftar Harga wiring harness Terbaru October 2026
Daytona On/Off Switch (Flat Face Type) (Aksesoris Elektrik Motor)Rp509.900
DV Rotary SwitchRp69.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
OLIGHT Flashlight SeekerRp2.499.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Ring Plat Besi PutihRp5.900
monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack KecilRp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)